Performance in Lighting - OTR Susp Kit 1,5M Cable 9000-Kit6-1,5-B - 310779

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble
matériau - autre
couleur - noir
longueur - 1500 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414833090742
Réf. Sonepar
03660309074
Réf. Fournisseur
310779
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
suspension par câble
matériau:
autre
couleur:
noir
longueur:
1500 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Otr Susp Kit 1,5M Cable 9000-Kit6-1,5-B


