Performance in Lighting - OTR Tk Brac Md Grip Susp S-9000/322-La-G - 311053

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 100 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833095037
Réf. Sonepar
03660309503
Réf. Fournisseur
311053
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
100 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non