Performance in Lighting - OTR Tk Brac Sh Grip Susp S-9000/312-La-G - 311047

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Tk Brac Sh Grip Susp S-9000/312-La-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • longueur - 35 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833094979

Réf. Sonepar

03660309497

Réf. Fournisseur

311047

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

gris

longueur:

35 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Tk Brac Sh Grip Susp S-9000/312-La-G