Performance in Lighting - OTR Tk Brack 18Cm For Hook S-9000/333-G - 310716

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - autre
couleur - gris
longueur - 180 mm
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
5414833090117
Réf. Sonepar
03660309011
Réf. Fournisseur
310716
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
autre
couleur:
gris
longueur:
180 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non