Performance in Lighting - OTR Tk Brack 25Mm For Hook S-9000/313-W - 310655

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Tk Brack 25Mm For Hook S-9000/313-W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - blanc

  • longueur - 25 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833092173

Réf. Sonepar

03660309217

Réf. Fournisseur

310655

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

blanc

longueur:

25 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Tk Brack 25Mm For Hook S-9000/313-W