Performance in Lighting - OTR Tk Bracket 40Mm Susp S-9000/113-G - 310645

CopieCopie
Performance in Lighting - OTR Tk Bracket 40Mm Susp S-9000/113-G

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation

  • matériau - autre

  • couleur - gris

  • longueur - 40 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414833092074

Réf. Sonepar

03660309207

Réf. Fournisseur

310645

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

set de fixation

matériau:

autre

couleur:

gris

longueur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Otr Tk Bracket 40Mm Susp S-9000/113-G