Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, blanc - 3106077

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP65
couleur du boîtier/corps - blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
MIMIK CEILING
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8018367693171
Réf. Sonepar
03660769317
Réf. Fournisseur
3106077
Marque
Performance in Lighting
puissance du système:
15 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP65
couleur du boîtier/corps:
blanc
nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:
20
puissance de lampe acceptée:
15...15 W
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
20
Panneau LED:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


