Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, gris clair - 3106075

CopieCopie
Performance in Lighting - Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, gris clair

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 15 W

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • indice de protection (IP) - IP65

  • couleur du boîtier/corps - gris

  • nombre max. de luminaires par disjoncteur C16 - 20

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367693157

Réf. Sonepar

03660769315

Réf. Fournisseur

3106075

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

puissance du système:

15 W

température de couleur:

4000...4000 K

indice de protection (IP):

IP65

couleur du boîtier/corps:

gris

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

20

puissance de lampe acceptée:

15...15 W

facteur de puissance (cos phi):

20

Panneau LED:

Non

Plafonnier LED MIMIK 20, 4000K, gris clair