Performance in Lighting - PLATO SQ 625 INSTALLATION FRAME WH9016S - 3118552

CopieCopie
Performance in Lighting - PLATO SQ 625 INSTALLATION FRAME WH9016S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement

  • matériau - acier

  • couleur - blanc

  • largeur - 655 mm

  • longueur - 655 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046075162645

Réf. Sonepar

03660516264

Réf. Fournisseur

3118552

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

cadre d'encastrement

matériau:

acier

couleur:

blanc

largeur:

655 mm

longueur:

655 mm

hauteur:

126 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

PLATO SQ 625 INSTALLATION FRAME WH9016S