Performance In Lighting - Pot d'encastrement dans le sol pour CRICKET+10
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement - 108 mm
diamètre max. de luminaire - 97 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367706338
Réf. Sonepar
03660770633
Réf. Fournisseur
3109879
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
application
pour béton coulé sur place
profondeur d'encastrement
108 mm
diamètre max. de luminaire
97 mm
matériau
plastique
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Non
adapté aux luminaires basse tension
Non
avec espace pour appareil
Non
largeur d'encastrement
158 mm
longueur d’encastrement
158 mm
Pot d'encastrement dans le sol pour CRICKET+10