Performance in Lighting - Pot Encastrement Cricket+10 RGBW - 3113571

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire - 97 mm
matériau - plastique
adapté aux luminaires à LED - Oui
adapté aux luminaires haute tension - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367715231
Réf. Sonepar
03660771523
Réf. Fournisseur
3113571
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
application:
pour béton coulé sur place
diamètre max. de luminaire:
97 mm
matériau:
plastique
adapté aux luminaires à LED:
Oui
adapté aux luminaires haute tension:
Non
adapté aux luminaires basse tension:
Non
avec espace pour appareil:
Non
largeur d'encastrement:
158 mm
longueur d’encastrement:
158 mm
diamètre d'encastrement:
97 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
183 mm