Performance in Lighting - Poteau Bliz H1000 Anthracite - 315026

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1 m
modèle - autre
traitement de la surface - revêtement par poudre
matériau - aluminium
forme étagée - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367619409
Réf. Sonepar
05592761940
Réf. Fournisseur
315026
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur totale:
1 m
modèle:
autre
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau:
aluminium
forme étagée:
Non
couleur:
anthracite
hauteur de point lumineux:
1 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans