Performance In Lighting - Poteau Double X Tondi Nero
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
hauteur de point lumineux - 0.89 m
diamètre du fin bout du mât - 270 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367005004
Réf. Sonepar
00094000500
Réf. Fournisseur
000500
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
autre
matériau
aluminium
hauteur de point lumineux
0.89 m
diamètre du fin bout du mât
270 mm
couleur
noir
diamètre du pied
270 mm
forme étagée
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
longueur totale
0.894 m
longueur de console
0 mm
avec plaque de base
Oui
console
sans
Poteau Double X Tondi Nero