Performance In Lighting - Poteau H500 pour STILLO+ BASIC Noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - aluminium
diamètre du fin bout du mât - 95 mm
couleur - noir
diamètre du pied - 101 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367693553
Réf. Sonepar
03660769355
Réf. Fournisseur
3106376
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
cylindrique
matériau
aluminium
diamètre du fin bout du mât
95 mm
couleur
noir
diamètre du pied
101 mm
pointe conique
Non
forme étagée
Non
longueur de console
0 mm
avec plaque de base
Oui
console
sans
Stilo+ Basic Palo H500 Bk81