Performance In Lighting - Poteau Nikko+ 27 H1200 Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - aluminium
hauteur de point lumineux - 1.233 m
couleur - anthracite
forme étagée - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367004342
Réf. Sonepar
00094000434
Réf. Fournisseur
000434
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
modèle
autre
matériau
aluminium
hauteur de point lumineux
1.233 m
couleur
anthracite
forme étagée
Non
traitement de la surface
revêtu par poudre
longueur totale
1.233 m
avec plaque de base
Oui
console
sans
Poteau Nikko+ 27 H1200 Antrac