Performance in Lighting - Rail-M Try 5P L:1435 - 310555

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 1435 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 5

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944111326

Réf. Sonepar

03660411132

Réf. Fournisseur

310555

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

longueur:

1435 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

5

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

66 mm

hauteur:

71 mm

Rail-M Try 5P L:1435