Performance in Lighting - Rail-M Try 5P L:2870 - 310556

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2870 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 5

  • couleur - blanc

  • adapté à un montage encastré - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8021944111333

Réf. Sonepar

03660411133

Réf. Fournisseur

310556

Marque

Performance in Lighting

longueur:

2870 mm

tension nominale (Un):

220...240 V

nombre de groupes/phases:

5

couleur:

blanc

adapté à un montage encastré:

Non

adapté à un montage en saillie:

Oui

classe de protection:

sans

convient pour un usage domotique:

Non

forme:

rectangulaire

matériau:

autre

finition de la surface:

autre

PLIABLE:

Non

largeur:

66 mm

hauteur:

71 mm

Rail-M Try 5P L:2870

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.