Performance in Lighting - Reflecteur Blanc Dl Square Midi - 3109014

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - autre
élément de distribution de lumière - réflecteur
matériau - aluminium
couleur - blanc
accessoire - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
DL MIDI/MAXI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8018367706789
Réf. Sonepar
03660770678
Réf. Fournisseur
3109014
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
autre
élément de distribution de lumière:
réflecteur
matériau:
aluminium
couleur:
blanc
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
finition de la grille/du réflecteur:
sans
grille perforée:
Non
réflecteur perforé:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré