Performance in Lighting - REMOTE CONTROL A+ PW - 3119402

CopieCopie
Performance in Lighting - REMOTE CONTROL A+ PW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • mode de commande - autre

  • commande via Bluetooth - Non

  • profondeur - 6 mm

  • avec cadre/support de montage - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367736694

Réf. Sonepar

03660773669

Réf. Fournisseur

3119402

Marque

Performance in Lighting

modèle:

autre

mode de commande:

autre

commande via Bluetooth:

Non

profondeur:

6 mm

avec cadre/support de montage:

Non

supporte le protocole ZigBee:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

largeur:

13.5 mm

hauteur:

2 mm

REMOTE CONTROL A+ PW

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.