Performance in Lighting - S.URBAN 3M LED 40K BI.R.BRAS C.O.R.GR - GW87627

CopieCopie
Performance in Lighting - S.URBAN 3M LED 40K BI.R.BRAS C.O.R.GR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 8590 lm

  • puissance du système - 81 W

  • efficacité lumineuse - 106 lm/W

  • température de couleur - 40...40 K

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8011564786226

Réf. Sonepar

00047004572

Réf. Fournisseur

GW87627

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

flux lumineux utile:

8590 lm

puissance du système:

81 W

efficacité lumineuse:

106 lm/W

température de couleur:

40...40 K

indice de protection (IP):

IP66

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

indice de rendu des couleurs CRI:

70-79

couleur du boîtier/corps:

gris

mode de pose:

montage vertical

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

3

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

aluminium

traitement de la surface:

revêtement par poudre

matériau de la verrine:

autre

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

550...550 mA

appareillage:

driver LED courant constant

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

lentille focale

optique ajustable:

Non

dimensions du mât/crosse de montage:

55...65 mm

classe de protection:

II

protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:

Non

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-25...35 °C

télécommande:

sans

avec radiocommande:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

avec commande d'éclairage programmée:

Oui

avec câble de raccordement:

Non

longueur du câble:

3 m

couleur de la lumière:

blanc

facteur de puissance (cos phi):

0.9

hauteur/profondeur:

268 mm

diamètre:

570 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

2

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

type de connexion:

borne à vis

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

commande via Bluetooth:

Non

type de raccordement pour capteur/module de communication:

autre

avec détecteur crépusculaire:

Non

URBAN [O3] - CONNECTION LATERAL COMMERCE - 3X16 LED - ROUTIÉR ST1 - BI-RÉGIME AUTO-APPRENTISSAGE - 40K (CRI 70) - 550mA - IP66 I - GRIS

Les Atouts de la gamme:

Urban [O3] est un système d’éclairage urbain modulaire qui allie à merveille design et innovation. Les différentes configurations d’installation (poteau, tête de poteau, support latéral, suspension) et le large éventail d’optiques proposées assurent l’éclairage en milieu urbain garantissent des économies d’énergie et le respect de l’environnement. La ligne est complétée par les nouvelles versions BlueGreen qui se fondent parfaitement dans le contexte des parcs et jardins.