Performance in Lighting - SL730+SL XL 98 S/D 830 GR9006 BT-S USB - 3123725

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
flux lumineux utile - 15830 lm
puissance du système - 111 W
température de couleur - 3000...3000 K
hauteur/profondeur - 2082 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4046075217567
Réf. Sonepar
08356521756
Réf. Fournisseur
3123725
Marque
Performance in Lighting
source lumineuse fournie:
Oui
flux lumineux utile:
15830 lm
puissance du système:
111 W
température de couleur:
3000...3000 K
hauteur/profondeur:
2082 mm
matériau:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
gris
douille:
sans
émission de lumière:
direct/indirect
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
nombre de têtes de luminaire:
1
têtes de luminaire mobiles:
Non
avec lampe de lecture séparée:
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément:
Non
matériau de la verrine:
plastique structuré
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Oui
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Oui
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Non
élément de distribution de lumière:
autre
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR Inf. à 19):
Oui
finition du paralume:
sans
avec réflecteur:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
orientable:
Non
avec interrupteur:
Non
avec variateur:
Non
avec détecteur de présence:
Non
avec détecteur de mouvement:
Oui
avec détecteur crépusculaire:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
C
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
99800 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):
85 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):
1 %
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
efficacité lumineuse:
143 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
valeur de papillotement Pst LM:
0.7
valeur d'effet stroboscopique SVM:
0.4
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
510 mm
longueur:
1046 mm
raccordement électrique avec fiche:
Oui
commande via Bluetooth:
Oui
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Casambi:
Non
compatible IFTTT:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.


