Performance In Lighting - SL764+ PL XL 52 S/D 840 BK9005 MP
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 59 W
flux lumineux utile - 8280 lm
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 99800 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4046075157283
Réf. Sonepar
03660515728
Réf. Fournisseur
3117914
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
59 W
flux lumineux utile
8280 lm
température de couleur
4000...4000 K
indice de protection (IP)
IP40
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
99800 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK05
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
longueur
1692 mm
couleur du boîtier/corps
noir
source lumineuse
LED non interchangeable
couleur de la lumière
blanc
montage en ligne continue possible
Non
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Oui
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
sans
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
246...268 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DALI-2
Non
variation DMX
Non
variation programmable
Non
variation DSI
Non
variation RF
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
sans
répartition lumineuse
symétrique
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
émission de lumière
direct/indirect
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
durée de vie nominale L80/B10 à 25°C
50000 h
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 75 000 h, temp.25 °C
55 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq)
1 %
taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 75 000h, temp.25 °C (tq)
1.2 %
Degré de protection (NEMA)
1
classe de protection
I
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
puissance de lampe acceptée
53...53 W
efficience du luminaire
140 lm/W
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
facteur de puissance (cos phi)
0.9
valeur de papillotement Pst LM
0.7
régulation constante du flux lumineux
Non
valeur d'effet stroboscopique SVM
0.4
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
44 mm
hauteur/profondeur
66 mm
suspension fournie
Non
longueur des filins de suspension
230...1500 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
SL764+ PL XL 52 S/D 840 BK9005 MP