Performance in Lighting - STREET LED BIRÉG.2M 40K 530mA ROUTIÈRE - GW87531

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 5890 lm
puissance du système - 54 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
efficacité lumineuse - 109 lm/W
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OTHER STREET GW
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8011564782914
Réf. Sonepar
00047003832
Réf. Fournisseur
GW87531
Marque
Performance in Lighting
flux lumineux utile:
5890 lm
puissance du système:
54 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
efficacité lumineuse:
109 lm/W
indice de protection (IP):
IP66
indice de rendu des couleurs CRI:
70-79
couleur du boîtier/corps:
aluminium
mode de pose:
montage vertical/latéral
source lumineuse:
LED non interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
2
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
aluminium
traitement de la surface:
revêtement par poudre
matériau de la verrine:
plastique transparent
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
530...530 mA
appareillage:
driver LED courant constant
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
élément de distribution de lumière:
lentille focale
optique ajustable:
Non
dimensions du mât/crosse de montage:
42...76 mm
classe de protection:
II
protection contre l'incendie « symbole D » selon EN 60598-2-24:
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
-25...50 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Non
longueur du câble:
530 m
couleur de la lumière:
blanc
facteur de puissance (cos phi):
0.9
largeur:
403 mm
hauteur/profondeur:
185 mm
longueur:
726 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
2.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
type de connexion:
borne à vis
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
commande via Bluetooth:
Non
type de raccordement pour capteur/module de communication:
autre
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de la gamme:
Street [O3] est une gamme d’éclairage routier innovante pour routes publiques et privées, grands espaces extérieurs et parkings. Les éléments LED modulaires et la variété des optiques produisent différents niveaux de éclairement pour répondre à tous les besoins de conception. La technologie [O3] Optical Output Optimiser offre grande souplesse et garantit des performances élevées pour l’appareil.


