Performance In Lighting - Strip Square Ingr+ 32 A2/M30 830 Gr11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 33 W
indice de protection (IP) - IP67
indice de rendu des couleurs CRI - 80-89
couleur du boîtier/corps - noir
type de connexion - borne à vis
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018367704242
Réf. Sonepar
03660770424
Réf. Fournisseur
3109379
Réf. Commerciale
Performance In Lighting
puissance du système
33 W
indice de protection (IP)
IP67
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
noir
type de connexion
borne à vis
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
courant nominal de la LED à courant constant
1050...1050 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
répartition lumineuse
asymétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
32...32 W
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
120 mm
longueur
1300 mm
type de câblage
câblage traversant inclus
nombre de pôles
3
section de conducteur
40.5 mm²
Strip Square Ingr+ 32 A2/M30 830 Gr11