Performance in Lighting - Surface Housing Fl625Led El - 86256010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 631 mm
longueur - 631 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
OTH WORK&COMM SP PIL
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4052075157185
Réf. Sonepar
05436515718
Réf. Fournisseur
86256010
Marque
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
631 mm
longueur:
631 mm
hauteur:
59 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non
Quelques mots du fabricant :
Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.



