Performance in Lighting - Track System For Floodlight - 310566

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 950 mm
tension nominale (Un) - 220...240 V
charge électrique max. par phase - 85 W
couleur - autre
adapté à un montage encastré - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8021944111432
Réf. Sonepar
03660411143
Réf. Fournisseur
310566
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
longueur:
950 mm
tension nominale (Un):
220...240 V
charge électrique max. par phase:
85 W
couleur:
autre
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
classe de protection:
sans
convient pour un usage domotique:
Non
forme:
rectangulaire
matériau:
autre
finition de la surface:
autre
PLIABLE:
Non