Performance in Lighting - TYK+ 15 KIT BARNDOOR BK81 - LTS1A3561

CopieCopie
Performance in Lighting - TYK+ 15 KIT BARNDOOR BK81

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - clapets anti-éblouissement pour projecteur

  • répartition lumineuse - symétrique/asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - acier

  • angle de rayonnement - 10 °

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8034035159497

Réf. Sonepar

08356515949

Réf. Fournisseur

LTS1A3561

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

clapets anti-éblouissement pour projecteur

répartition lumineuse:

symétrique/asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

acier

angle de rayonnement:

10 °

couleur:

noir

longueur:

280 mm

largeur:

280 mm

hauteur/profondeur:

80 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

sans

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

autre

Projecteur architectural TYK+15 Visière orientable RAL Noir

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.