Performance in Lighting - UNIQO CEILING-MOUNT. KIT 2M/3M VERSIONS - LTH1A2220

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - set de fixation
matériau - acier
couleur - autre
largeur - 92 mm
longueur - 340 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8034035161568
Réf. Sonepar
08356516156
Réf. Fournisseur
LTH1A2220
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
set de fixation
matériau:
acier
couleur:
autre
largeur:
92 mm
longueur:
340 mm
hauteur:
47 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
transparent:
Non