Performance in Lighting - VISIERA LASER+ 30-5° GR94 ACC. - 3115079

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
matériau - aluminium
couleur - gris
longueur - 735 mm
largeur - 666 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8018367721430
Réf. Sonepar
03660772143
Réf. Fournisseur
3115079
Réf. Commerciale
Performance in Lighting
type d'accessoire/pièce détachée:
variation de lumière
matériau:
aluminium
couleur:
gris
longueur:
735 mm
largeur:
666 mm
hauteur/profondeur:
75 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:
structuré