Performance in Lighting - VISIERA WIN PRO 40-5° GR94-ACC. - 3118121

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • répartition lumineuse - asymétrique

  • élément de distribution de lumière - autre

  • matériau - aluminium

  • couleur - gris

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8018367733433

Réf. Sonepar

03660773343

Réf. Fournisseur

3118121

Réf. Commerciale

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

répartition lumineuse:

asymétrique

élément de distribution de lumière:

autre

matériau:

aluminium

couleur:

gris

longueur:

545 mm

largeur:

528 mm

hauteur/profondeur:

40 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

émission de lumière:

direct

finition de la grille/du réflecteur:

mat

grille perforée:

Non

réflecteur perforé:

Non

type de couvercle de luminaire/globe de lampadaire:

structuré

VISIERA WIN PRO 40-5° GR94-ACC.