Performance in Lighting - Wire Suspension (Kit) Fl Square 1500 - 86252015

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - suspension par câble

  • matériau - acier

  • couleur - autre

  • longueur - 1500 mm

  • accessoire - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

EAN

4052075157086

Réf. Sonepar

05436515708

Réf. Fournisseur

86252015

Marque

Performance in Lighting

type d'accessoire/pièce détachée:

suspension par câble

matériau:

acier

couleur:

autre

longueur:

1500 mm

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

transparent:

Non

Wire Suspension (Kit) Fl Square 1500

Quelques mots du fabricant :

Être une entreprise de référence dans l'industrie en promouvant des innovations significatives pour la société."Créer de la valeur pour nos clients et notre équipe en proposant des solutions innovantes et évolutives pour les bâtiments, l'industrie et les infrastructures, en connectant les personnes et les objets et en améliorant la sécurité et la qualité de vie, guidés par les valeurs d'intégrité, de culture de l'excellence et de durabilité.