Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé, dia.89mm, hauteur 4m, avec tiges
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cylindrique
matériau - acier
hauteur de point lumineux - 4 m
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00106991211
Réf. Fournisseur
7141110033
Réf. Commerciale
Petit Jean
modèle
cylindrique
matériau
acier
hauteur de point lumineux
4 m
diamètre du fin bout du mât
89 mm
couleur
blanc
diamètre du pied
89 mm
forme étagée
Non
traitement de la surface
galvanisé
longueur totale
4 m
longueur de console
400 mm
avec plaque de base
Non
TC 89, mât cylindrique en acier galvanisé, diamètre 89mm, hauteur 4m, vendu avec tiges de scellement
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 4m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française. Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout démontable.