Petit Jean - TC 89, mât tubulaire en acier galvanisé dia.89mm, hauteur 3.50m, avec tiges - 140250


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3.5 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - galvanisé
diamètre du fin bout du mât - 89 mm
diamètre du pied - 89 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00106140250
Réf. Fournisseur
140250
Réf. Commerciale
Petit Jean
longueur totale:
3.5 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
galvanisé
diamètre du fin bout du mât:
89 mm
diamètre du pied:
89 mm
matériau:
acier
Les Atouts de l'article:
Le TC 89 est un mât cylindrique en acier, protégé par un procédé de galvanisation à chaud. Ce mât d'une hauteur de 3,5m et d'un diamètre 89mm en top est une fabrication française.Ce produit est vendu avec des tiges de scellement aux dimensions suivantes : J16/14x300. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm. Par ailleurs, il est également possible d'y ajouter un embout d'adaptation pour un luminaire de diamètre 60mm.