Petit Jean - VENUS 2, mât rond-conique en aluminium émerisé 146/60, hauteur 5m, sans tiges - 184838

PETIT JEAN
CopieCopie
Petit Jean - VENUS 2, mât rond-conique en aluminium émerisé 146/60, hauteur 5m, sans tiges

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5 m

  • modèle - bouteille/quille

  • traitement de la surface - non traité

  • diamètre du fin bout du mât - 60 mm

  • diamètre du pied - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00106184838

Réf. Fournisseur

184838

Réf. Commerciale

Petit Jean

longueur totale:

5 m

modèle:

bouteille/quille

traitement de la surface:

non traité

diamètre du fin bout du mât:

60 mm

diamètre du pied:

150 mm

matériau:

aluminium

VENUS 2, mât rond-conique en aluminium émerisé, diamètre 146mm en base et 60mm en top, hauteur 5m, sans tiges de scellement

Les Atouts de l'article:

Le VENUS 2 est un mât rond conique en aluminium émerisé. Ce mât d'une hauteur de 5m et d'un diamètre de 60mm en top et de 150mm en base est une fabrication française. Ce produit n'est pas vendu avec des tiges de scellement. L'entraxe de la semelle du mât est de 200mmx200mm.