Philips - Accessoire pour encastrement plafond platre NatureConnect Skylight W60L60 - 630505


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - cadre d'encastrement
matériau - acier
couleur - blanc
largeur - 680 mm
longueur - 680 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
NatureConnect
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8720169630505
Réf. Sonepar
05204963050
Réf. Fournisseur
630505
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée:
cadre d'encastrement
matériau:
acier
couleur:
blanc
largeur:
680 mm
longueur:
680 mm
hauteur:
60 mm
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Oui
transparent:
Non
Les Atouts de la gamme:
Les puits de lumière NatureConnect sont impossibles à distinguer d’une vraie fenêtre en offrant un effet de lumière du jour et une vue sur le ciel, augmentant ainsi la sensation d’espace. Le ciel bleu imite la lumière du jour en utilisant des recettes lumineuses avec des niveaux mélanopiques élevés, boostant les performances des individus tout en offrant un éclairage fonctionnel.
Quelques mots du fabricant :
Nous accélérons l’extraordinaire potentiel de la lumière pour des vies plus agréables et un monde meilleur.