Philips - Amorceur SI 54 380-415V 50-60Hz
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
électronique - Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression - Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte - Non
adapté à une lampe aux halogénures - Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500915481
Réf. Sonepar
00007915481
Réf. Fournisseur
915481
Réf. Commerciale
Philips
électronique
Oui
adapté à une lampe à vapeur de sodium à haute pression
Oui
adapté à une lampe fluorescente compacte
Non
adapté à une lampe aux halogénures
Non
adapté à une lampe à vapeur de sodium à basse pression
Non
adapté à une lampe fluorescente
Non
puissance de lampe acceptée
2000...2000 W
circuit
parallèle
Starter for lighting - Amorceurs - Type de lampe: HPI - Nombre de lampes: 1