Philips - ArenaVision MVF404 MHN-SEH2000W-956 B8 ESI - 599074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2100 W
température de couleur - 5600...5600 K
flux lumineux utile - 227000 lm
indice de protection (IP) - IP65
classe de protection - I
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
8718291599074
Réf. Sonepar
05204599074
Réf. Fournisseur
599074
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système:
2100 W
température de couleur:
5600...5600 K
flux lumineux utile:
227000 lm
indice de protection (IP):
IP65
classe de protection:
I
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
matériau du boîtier/corps:
aluminium
couleur du boîtier/corps:
aluminium
type de connexion:
borne à vis
flux lumineux:
215000...227000 lm
puissance de lampe acceptée:
2000...2000 W
adapté à un montage sur rail:
Non
adapté à un montage encastré:
Non
adapté à un montage en saillie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté à une suspension:
Non
adapté à un montage au plafond:
Non
adapté à un montage sur traverse:
Non
adapté à un montage sur palier/au sol:
Non
adapté à un montage par serrage:
Non
convient pour système de cable basse tension:
Non
réglabilité:
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
source lumineuse fournie:
Oui
nombre de lampes/modules:
1
douille:
GX22
traitement de la surface:
non traité
matériau de la verrine:
verre transparent
surface brossée:
Non
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
380...415 V
courant nominal de la LED à courant constant:
5900...0 mA
appareillage:
transformateur électronique
appareillage fourni:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
variation en fonction de la commande:
Non
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI-2:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation GPRS:
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
réflecteur:
ultra brillant
élément de distribution de lumière:
réflecteur
répartition lumineuse:
symétrique
angle de faisceau:
faisceau très extensif >80°
émission de lumière:
direct
régulation constante du flux lumineux:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
couleur de la lumière:
blanc
intensité lumineuse:
369456 cd
facteur de puissance (cos phi):
0.9
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
non
angle de rayonnement ajustable:
non
largeur:
592 mm
hauteur/profondeur:
368 mm
longueur:
535 mm
type de câblage:
terminaison
nombre de pôles:
3
section de conducteur:
4 mm²
section de conducteur connectable:
2.5...4 mm²
protection contre l'incendie « D »:
Non
alimentation de secours intégrée:
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:
sans
efficience du luminaire:
108 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
compatible IFTTT:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
Les Atouts de l'article:
La famille des projecteurs ArenaVision a totalement bouleversé notre perception des évènements sportifs. La qualité et la précision de leur éclairage assurent une vision idéale des compétitions, une précision des couleurs, une lumière parfaite et une incomparable netteté des ralentis pour les retransmissions télévisuelles : ArenaVision permet d’intensifier les émotions des joueurs, des spectateurs et des téléspectateurs. Les projecteurs ArenaVision sont compacts, légers, faciles à transporter, à installer et à régler. Grâce à l’augmentation du flux lumineux des lampes et à de nombreuses optiques disponibles, ArenaVision offre toute la flexibilité nécessaire aux projets d’éclairage sportif quels qu’ils soient. Précision, flexibilité, contrôle des faisceaux, constance des performances ont guidé le choix des ingénieurs Philips dans la conception des projecteurs ArenaVision. Leur design élaboré n’est pas seulement un atout de séduction ; il est la conjugaison harmonieuse d’un ensemble de facteurs qui participent ensemble à la fonctionnalité, l’ergonomie et la fiabilité. La nouvelle lampe mono-culot MHN-SE, exclusivement développée pour les projets d’éclairage sportif, participe efficacement à l’optimisation des performances du projecteur ArenaVision. La version électronique MVF404 MHN-SE 2000W (amorceur électronique), associée à la platine appareillage électronique (ECM330), élimine entièrement l'effet de scintillement pour garantir des images parfaitement filmées avec des caméras super-ralenti lors des retransmissions télévisées.