En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - Ballast ferromagnétique BHL 400 L40-A2 230V 50Hz HD2-151

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - conventionnel

  • adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1

  • puissance de lampe acceptée - 400...400 W

  • tension nominale (Un) - 230...230 V

  • variation DALI - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

EAN

8711500919533

Réf. Sonepar

00007919533

Réf. Fournisseur

919533

Réf. Commerciale

Philips

modèle

conventionnel

adapté au nombre de sources lumineuses

1...1

puissance de lampe acceptée

400...400 W

tension nominale (Un)

230...230 V

variation DALI

Non

puissance de lampe acceptée (1 lampe)

400...400 W

puissance de lampe acceptée (2 lampes)

0...0 W

finition multiwatt

Non

variation 0-10V

Non

variation 1-10V

Non

variation DSI

Non

variation DMX

Non

variation par potentiomètre (intégré)

Non

variation GPRS

Non

variation LineSwitch

Non

variation système propriétaire constructeur

Non

variation modulation de tension secteur

Non

variation par coupure de fin de phase

Non

variation par coupure de début de phase

Non

variation programmable

Non

variation RF

Non

variation Sine Wave Reduction

Non

variation Touch and Dim

Non

variation Zigbee

Non

variation avec bouton-poussoir

Non

pas de variation

Oui

pour type de lampe HI

Non

pour type de lampe HM

Oui

pour type de lampe HS

Non

pour type de lampe LS

Non

pour type de lampe T7

Non

pour type de lampe T16

Non

pour type de lampe T16-R

Non

pour type de lampe T26

Non

pour type de lampe T38

Non

pour type de lampe T-R

Non

pour type de lampe TC-U

Non

pour type de lampe TC-D

Non

pour type de lampe TC-DD

Non

pour type de lampe TC-DEL

Non

pour type de lampe TC-F

Non

pour type de lampe TC-L

Non

pour type de lampe TC-QEL

Non

pour type de lampe TC-S

Non

pour type de lampe TC-SEL

Non

pour type de lampe TC-T

Non

pour type de lampe TC-TEL

Non

puissance de lampe acceptée (3 lampes)

0...0 W

puissance de lampe acceptée (4 lampes)

0...0 W

boîtier

encapsulé

serre cable

Oui

indice de protection (IP)

autre

classe de protection

sans

longueur

151 mm

largeur

81 mm

hauteur

66 mm

Ballast - Ballasts Encapsulés BHL pour Lampes Mercure et Iodure - Type de lampe: HPL/HPI - Nombre de lampes: 1

Les Atouts de l'article:

Ballasts cuivre/fer électromagnétiques encapsulés pour lampes HPL, HPI (Plus) et SON-H