Philips - BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses - 1...1
puissance de lampe acceptée - 125...125 W
tension nominale (Un) - 230...230 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe) - 125...125 W
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
8711500915146
Réf. Sonepar
00007915146
Réf. Fournisseur
915146
Réf. Commerciale
Philips
modèle
conventionnel
adapté au nombre de sources lumineuses
1...1
puissance de lampe acceptée
125...125 W
tension nominale (Un)
230...230 V
puissance de lampe acceptée (1 lampe)
125...125 W
finition multiwatt
Non
pour type de lampe HI
Non
pour type de lampe HM
Oui
pour type de lampe HS
Non
pour type de lampe LS
Non
pour type de lampe T7
Non
pour type de lampe T16
Non
pour type de lampe T16-R
Non
pour type de lampe T26
Non
pour type de lampe T38
Non
pour type de lampe T-R
Non
pour type de lampe TC-U
Non
pour type de lampe TC-D
Non
pour type de lampe TC-DD
Non
pour type de lampe TC-DEL
Non
pour type de lampe TC-F
Non
pour type de lampe TC-L
Non
pour type de lampe TC-QEL
Non
pour type de lampe TC-S
Non
pour type de lampe TC-SEL
Non
pour type de lampe TC-T
Non
pour type de lampe TC-TEL
Non
boîtier
encapsulé
classe de protection
sans
longueur
118 mm
largeur
65 mm
hauteur
53 mm
BHL 125 L40 230V 50Hz HD1-118