Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Philips - Brill 20W GU5.3 12V 24D 1CT-10

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GU5,3

  • température de couleur - 3000 K

  • angle de rayonnement - 24 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8711500424716

Réf. Sonepar

00007424716

Réf. Fournisseur

424716

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la source lumineuse

20 W

Culot

GU5,3

température de couleur

3000 K

angle de rayonnement

24 °

durée de vie nominale moyenne

4000 h

diamètre

50 mm

tension de lampe

12...12 V

ANSI

BBF

technique infrarouge

Non

glace frontale

Oui

longueur totale

46 mm

hélice axiale

Oui

type de réflecteur

verre

technique basse pression

Non

protection contre les UV

Oui

intensité lumineuse

1800 cd

Cool Beam

Oui

xénon

Oui

lampe néodyme

Non

classe d’efficience énergétique

B

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

21 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Brilliantline Dichroïque - Low voltage halogen reflector lamp - Classe énergétique: B - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K