Philips - BrillAl 50W GU5.3 12V MR16 36D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 50 W
Culot - GU5,3
température de couleur - 3000 K
angle de rayonnement - 36 °
durée de vie nominale moyenne - 4000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711500430793
Réf. Sonepar
00007430793
Réf. Fournisseur
430793
Réf. Commerciale
Philips
puissance de la source lumineuse
50 W
Culot
GU5,3
température de couleur
3000 K
angle de rayonnement
36 °
durée de vie nominale moyenne
4000 h
diamètre
50 mm
tension de lampe
12...12 V
ANSI
BAB
technique infrarouge
Non
glace frontale
Oui
longueur totale
46 mm
hélice axiale
Oui
type de réflecteur
verre revêtu d'aluminium
technique basse pression
Non
protection contre les UV
Oui
intensité lumineuse
2100 cd
couleur
blanc
Cool Beam
Non
xénon
Oui
lampe néodyme
Non
classe d’efficience énergétique
B
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
53 kWh
désignation de la lampe
MR16
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
Brilliantline Aluminium - lampe à halogène de basse tension avec réflecteur - Classe énergétique: B - Température de couleur proximale (nom.): 3000 K