Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - CLA LEDBulb ND 8-75W E27 WW A6

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696742594

Réf. Sonepar

05204742594

Réf. Fournisseur

742594

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

60...60 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.5

efficacité lumineuse de la lampe

131.88 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

104 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0977

désignation de la lampe

type A

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Classe énergétique: A++ - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K