Philips - Classic Bulb LED E27 17,5-150W 840 2452lm 15000h Finition Dépolie - 764593


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
dimmable/gradable - Non
puissance de la lampe - 17.5...17.5 W
flux lumineux - 2452...2452 lm
Culot - E27
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
8718699764593
Réf. Sonepar
05204764593
Réf. Fournisseur
764593
Réf. Commerciale
Philips
dimmable/gradable:
Non
puissance de la lampe:
17.5...17.5 W
flux lumineux:
2452...2452 lm
Culot:
E27
température de couleur:
4000...4000 K
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
18 kWh
compatible IFTTT:
Non
couleur du boîtier/corps:
autre
couleur:
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
taux de distortion harmonique:
1.35
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR0
désignation de la lampe:
type A
Lampe à filament:
Non
nombre de cycles min.:
20000
angle de rayonnement:
270...270 °
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
2452 lm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
facteur de puissance (cos phi):
0.51
indice d’efficacité énergétique (IEE):
0.0972
Spectre de classe d'efficacité énergétique:
A++ à E
type de tension:
AC
avec détecteur de mouvement:
Non
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
avec télécommande:
Non
diamètre:
70 mm
classe d’efficience énergétique:
D
efficacité lumineuse de la lampe:
140 lm/W
forme de la lampe:
en forme de poire
longueur:
121 mm
commande à distance possible:
Non
tension nominale (Un):
220...240 V
indice de protection (IP):
IP20
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
neutre 3 300 à 5 300 K
finition verre/couvercle:
dépoli
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
courant nominal:
150...150 mA
Les Atouts de l'article:
Avec leur design classique aux accents vintage, les ampoules LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes incandescentes classiques et les avantages la technologie LED : longue durée de vie et jusqu'à 90% d'économies d'énergie.