En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - Classic LEDluster Filament 2-25W E14 2700K

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2...2 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 250...250 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

8718696574133

Réf. Sonepar

05204574133

Réf. Fournisseur

574133

Réf. Commerciale

Philips

puissance de la lampe

2...2 W

Culot

E14

flux lumineux

250...250 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

45 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

20...20 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

250 lm

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

270...270 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

80 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.0764

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

Lampes flammes et lustres LED à filament classiques - LED-lamp/Multi-LED - Température de couleur proximale (nom.): 2700 K

Les Atouts de l'article:

Grâce à leur conception classique aux accents vintage, les lampes flammes et lustres LED à filament classiques combinent les formes familières des lampes flammes ou sphériques incandescentes classiques avec les avantages de la longue durée de vie que procure la technologie LED. Elles produisent une lumière blanche ou chaude esthétique et décorative tout en économisant près de 90% en coûts énergétiques par rapport aux lampes flammes et sphériquestraditionnelles.