Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Philips - Clips faux-plafond plâtre Ledinaire Panel LED RC065

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau

  • couleur - nickel

  • matériau - acier

  • longueur - 55 mm

  • largeur - 28.5 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8710163347165

Réf. Sonepar

05204347165

Réf. Fournisseur

347165

Réf. Commerciale

Philips

type d'accessoire/pièce détachée

montage en drapeau

couleur

nickel

matériau

acier

longueur

55 mm

largeur

28.5 mm

accessoire

Non

pièce détachée

Non

transparent

Non

hauteur

30 mm

Non - Protection des doigts - 0.2 J standard - Acier

Les Atouts de l'article:

La gamme LEDINAIRE contient une sélection de luminaires LED tendance disponible chez vos distributeurs de matériel électrique, dotés de la haute qualité Philips à un prix compétitif. Fiabilité, efficacité énergétique et prix abordable : tout ce dont vous avez besoin.