Philips - Clips faux-plafond plâtre CoreLine Panel LED RC132V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - montage en drapeau
couleur - nickel
matériau - acier
longueur - 37 mm
largeur - 29 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8719514954038
Réf. Sonepar
05204954038
Réf. Fournisseur
954038
Réf. Commerciale
Philips
type d'accessoire/pièce détachée
montage en drapeau
couleur
nickel
matériau
acier
longueur
37 mm
largeur
29 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
33 mm
Clips faux-plafond plâtre CoreLine Panel LED RC132V G5
Les Atouts de l'article:
CoreLine Panel gen5 tient la promesse CoreLine d'une installation innovante et facile et d'un excellent éclairage. Conçue pour remplacer directement les luminaires conventionnels dans les applications d'éclairage général, la fonction innovante MultiLumen du CoreLine Panel offre trois luminaires en un : la sélection du flux le plus adapté à l'application se fait directement via commutateur à l'arrière du luminaire. Un éclairage plus adapté pour moins de codes produits à stocker. L'installation est également simple et rapide, grâce à un connecteur rapide clipsable. Les luminaires Interact Ready avec communications sans fil intégrées sont également disponibles dans cette gamme, prêts à être utilisés avec les passerelles, capteurs et logiciels Interact.