Philips - Clockwork Spot LED 1x4W Blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 4 W
flux lumineux utile - 280 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP20
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8718291488132
Réf. Sonepar
05204488132
Réf. Fournisseur
531703116
Réf. Commerciale
Philips
puissance du système
4 W
flux lumineux utile
280 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP20
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
classe de protection
I
couleur du boîtier/corps
blanc
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
4...4 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
matériau du boîtier/corps
acier
matériau de la verrine
plastique structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau extensif 40-80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
protection contre l'incendie « D »
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
couleur de la lumière
blanc
largeur
110 mm
hauteur/profondeur
110 mm
longueur
90 mm
nombre de pôles
1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
CLOCKWORK - Spot - Blanc - LED intégrée - 1x4.5W - Gradable - 500lm - 2700K - IRC 80 - 30000h - Garantie 5ans - 90Hx110Lx110l mm