Philips - Condensateurs ZKS288 CAPA4.4uF450V/4%30X85MST
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - condensateur parallèle pour lampe L
capacité - 4.4 µF
diamètre - 30 mm
longueur - 85 mm
avec borne à ficher - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8711559220123
Réf. Sonepar
00006220123
Réf. Fournisseur
220123
Réf. Commerciale
Philips
modèle
condensateur parallèle pour lampe L
capacité
4.4 µF
diamètre
30 mm
longueur
85 mm
avec borne à ficher
Oui
Undivided ZKS288 CAPA4.4uF450V/4%30X85MST