En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Philips - Conv. Spot + kits Others QBS570 1xHAL-MR50-45W 12V BR ALU

SIGNIFY FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 45 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - III

  • indice de rendu des couleurs CRI - 90-100

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

Minimum d'achat

  • 80 unité(s)

EAN

8711559573236

Réf. Sonepar

00006573236

Réf. Fournisseur

573236

Réf. Commerciale

Philips

puissance du système

45 W

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

III

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

matériau du boîtier/corps

aluminium

couleur du boîtier/corps

aluminium

puissance de lampe acceptée

10...50 W

adapté à un montage encastré

Oui

adapté à un montage en saillie

Non

montage mural

Non

adapté à une suspension

Non

adapté à un montage au plafond

Oui

réglabilité

non ajustable

avec détecteur de mouvement

Non

avec détecteur crépusculaire

Non

source lumineuse

lampe halogène basse tension

source lumineuse fournie

Non

nombre de lampes/modules

1

douille

GU5,3

matériau de la verrine

sans

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

appareillage

non requis

appareillage fourni

Non

variation 1-10V

Non

variation DALI

Non

variation modulation de tension secteur

Oui

variation par coupure de fin de phase

Non

pas de variation

Non

réflecteur

sans

répartition lumineuse

symétrique

émission de lumière

direct

indice de protection contre les chocs (IK)

IK08

couleur de la lumière

blanc

hauteur/profondeur

145 mm

diamètre externe

85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement

175 mm

protection contre l'incendie « D »

Non

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

Zadora Halogène Fixe - Downlight/spot/floodlight

Les Atouts de l'article:

Zadora is a range of recessed downlights for MASTERLine 35 and 50 mm dichroic halogen lamps (with beams of 8°, 24°, 36° and 60°) and Twistline Alu lamps. It is available in fixed and adjustable versions, the latter offering 30° orientation from the vertical. Zadora downlights are also available in ready-to-install kit versions. Maintenance is made easy by direct lamp access.