fin de vie

Philips - CoreLine Accent Module LED RS140Z MODULE LED9-32-/840 - 382995

SIGNIFY FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 11 W

  • flux lumineux utile - 900 lm

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8718699382995

Réf. Sonepar

05204382995

Réf. Fournisseur

382995

Réf. Commerciale

Philips

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

11 W

flux lumineux utile:

900 lm

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

20

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

0...35 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Oui

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Non

élément de distribution de lumière:

lentille focale

variation en fonction de la commande:

Oui

efficience du luminaire:

85 lm/W

convient pour système de cable basse tension:

Non

variation DSI:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

évaluation de l’éblouissement (UGR):

21

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

68

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

40

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

5 %

variation DALI-2:

Non

valeur de papillotement Pst LM:

1

valeur d'effet stroboscopique SVM:

1.6

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

appareil de commande échangeable:

Oui

diamètre intégré:

78...78 mm

adapté à un montage au plafond:

Oui

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm

facteur de puissance (cos phi):

0.9

couleur de la lumière:

blanc

réglabilité:

non ajustable

adapté à un montage sur traverse:

Non

adapté à un montage sur palier/au sol:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

adapté à un montage par serrage:

Non

régulation constante du flux lumineux:

Non

compatible IFTTT:

Non

flux lumineux:

0...900 lm

type de câblage:

convient pour câblage traversant

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Non

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

nombre de lampes/modules:

1

adapté à un montage encastré:

Oui

appareillage fourni:

Oui

faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19):

Non

adapté à un montage en saillie:

Non

angle de faisceau:

faisceau moyen 20-40°

section de conducteur connectable:

1.5...5 mm²

surface brossée:

Non

classe de protection:

II

diamètre externe:

95 mm

réflecteur:

sans

douille:

sans

section de conducteur:

5 mm²

type de connexion:

borne automatique

couleur du boîtier/corps:

blanc

traitement de la surface:

revêtu par poudre

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

montage mural:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

adapté à une suspension:

Non

nombre de pôles:

3

hauteur/profondeur:

59.5 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

émission de lumière:

direct

répartition lumineuse:

symétrique

matériau de la verrine:

plastique transparent

indice de protection contre les chocs (IK):

IK02

tension nominale (Un):

220...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

CoreLine Accent, Accessory, 0,2 J standard, Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d’eau

Les Atouts de l'article:

CoreLine Accent est une gamme d'encastrés LED d'accentuation conçue pour offrir une alternative qualitative aux luminaires halogènes. Son design ultra-compact à l’excellente finition et un retour sur investissement rapide permettent une transition facilitée vers la solution LED. Disponible en version fixe IP54 et orientable IP44, de couleur blanche ou aluminium, il s’intègre parfaitement à tous les espaces. Sa longue durée de vie et sa consommation limitée en font une solution respectueuse de l'environnement, tout en privilégiant le confort visuel grâce à son optique prismatique innovante.